|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8066-00222019 Herst.-Nr.: 00222019 EAN/GTIN: 4047443517074 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Apple iPad mini 8.3 (2024) nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusatzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hulle mit Standfunktion fur bequemes Arbeiten obendrein. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das iPad ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Apple iPad mini 8.3 (2024) vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Hulle Fold Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 130.55 g | Hohe: | 24 cm | Lange: | 14 cm | Breite: | 1.5 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Polyurethan (PU) | Serie: | Fold | Fur Displaygrose: | 21,1 cm (8,3") | Geeignet fur: | Tablet | Farbe: | Schwarz | Tablet: | Apple iPad mini 8.3" (7. Gen. 2024) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, Hulle, Schutzhulle, Schutztasche, Tablet, Cover, Hullen, Huelle, Huellen, Tablet PC, Portfolio, Tablet-Cover, Case |
|  |  |
| |