Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Stand Staffelei-Design, 191 cm (75), Hohe variabel, Holzoptik Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220872
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220872
EAN/GTIN:
     4047443510280
Suchbegriffe:
Staffelei
staffelei
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - die rutschhemmenden Gummifuse an den drei Beinen der Flat-TV-Staffelei gewahrleisten einen sicheren Stand ohne Wegrutschen auf allen Boden - platzsparende Integration in Ihre individuelle Wohnlandschaft: Mit dem stabilen Universal-TV-Stander in Holzoptik kann der Fernseher uberall im Raum freistehend und flexibel platziert werden - Kabelmanagement fur ein ordentliches Wohnambiente: Kabelclips fuhren die Fernsehkabel des Flachbildschirms an den Beinen des TV-Stativs entlang – das vermeidet Kabelsalat und wirkt aufgeraumt, zusatzlich schutzt die Kabelfuhrung durch Zugentlastung das Kabel vor Kabelbruch - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. Schraubensatz konnen Sie sofort loslegen - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - maximale Flexibilitat fur jeden Wohnstil: der freistehende Design-TV-Bodenstander mit einer max. Tragkraft von 40 kg ist fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 94 bis 191 cm (37 bis 75) geeignet und setzt den Fernseher in jedem Raum perfekt in Szene, ob im Schlaf- oder Wohnzimmer oder durch Platzierung in einem offenen Raumkonzept- stylischer Hingucker furs Zuhause: Holzoptik in modernem Walnuss passt zu jedem Wohnstil, von minimalistisch-luftig uber skandinavisch-gemutlich bis gehoben-elegant - auf der TV-Staffelei im Walnuss-Holzdesign wird der Fernseher selbst zum Gemalde oder lasst sich ganz dezent in das Wohnambiente integrieren - Stand-alone-TV-Halterung als idealer Ersatz fur sperrige Fernsehmobel wie Sideboards, Lowboards, zusatzliche Fernsehtische oder Wandhalterungen - All-in-One-Losung als TV-Standfus: Flachbildfernseher einfach wie eine Leinwand auf die TV-Staffelei setzen, montieren, fertig - ohne Bohren: als TV-Bodenstander perfekt fur die flexible Positionierung in allen Raumen und z.B. in Mietwohnungen und Hausern, in denen keine Decken- oder Wandhalterungen montiert werden konnen oder keine Bohrlocher gewunscht sind - extrem stabiles Dreibeingestell fur einen sicheren Stand der Fernsehhalterung - hohenverstellbar: Dank der klappbaren TV-Arme lasst sich das Fernsehgerat auf verschiedenen Hohen montieren – fur den garantiert perfekten Blickwinkel auf den Bildschirm Lieferumfang: - 1 TV-Stand Staffelei-Design - 1 Schraubensatz - 3 Kabelclips - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
7509.07 g
Hohe:
33.2 cm | 133,4 cm
Lange:
102.6 cm
Breite:
13.5 cm | 75,1 cm
Farbton:
Walnuss
Material:
Stahl
Max. Traglast:
40 kg
Bildschirmgrose:
102 cm (40")/ 104 cm (41")/ 107 cm (42")/ 109 cm (43")/ 112 cm (44")/ 114 cm (45")/ 117 cm (46")/ 119 cm (47")/ 122 cm (48")/ 123 cm (49")/ 127 cm (50")/ 129 cm (51")/ 132 cm (52")/ 137 cm (54")/ 140 cm (55")/ 142 cm (56")/ 147 cm (58")/ 152 cm (60")/ 163 cm (64")/ 165 cm (65")/ 178 cm (70")/ 191 cm (75")/ 94 cm (37")/ 97 cm (38")/ 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
94 - 191 cm (37" - 75")
VESA Standard:
300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
M8
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Besonderheit:
Hohenverstellbar
Empfohlene Anwendung:
TV
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
191 cm (75")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
94 cm (37")
Bodenplatte Lange:
54 cm
Bodenplatte Breite:
75,1 cm
Farbe:
Braun
Holzart und -herkunft:
Holzart und -herkunft unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Monitor, SAT, Stativ, Halterung, Kamera, Stander, Flachbildschirm, Halter, TV, Flachbildfernseher, Sockel, TV-Mobel, Home Entertainment, TV-Halterung, TV-Wandhalterung, Fotografie, Standbein, Standfus, Fotografien, SAT-Anlage, SAT-Spiegel, SAT-Halter, Stativ-Standbein, SAT-Halterung, SAT-Schussel, TV/Monitor, SAT-Mast, SAT-Standfus, SAT Standfus, Stand, TV Equipment, TV-Halter, TV-Fus, TV-Stand, TV-Stander, TV-Standhalterung, TV-Bodenstander, Flat-TV
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,86*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,61*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 317,45*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 272,74*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,95*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,61*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,35*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,50*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,27*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.