Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Flexibler Displayschutz Hiflex Eco, Full-Cover, fur iPhone 13/13 Pro/14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00219895
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219895
EAN/GTIN:
     4047443502674
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem Displayschutz Hiflex Eco engagieren Sie den besten aller Bodyguards fur Ihr iPhone 13/13 Pro/14. Unzerbrechlich, aber trotzdem flexibel garantiert dieses innovative Material mit den besten Eigenschaften aus Displayschutzglas und Displayschutzfolie den besten Smartphone-Schutz. - unzerbrechliches Panzerglas fur Langlebigkeit: Das flexible, unzerstorbare Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz - ressourcenschonende Herstellung aus recyceltem PET-Material: Displayschutz und Tragerfolie bestehen zu 100% aus umweltfreundlichem rPET – bis zu 50% weniger Energie bei der Herstellung und nur 33% CO²-Ausstos im Vergleich zu herkommlicher PET-Neuware - Super-Fingerprint-Sensitivity: ultradunner Handyschutz fur eine schnelle Fingerabdruck-Erkennung bei Smartphones mit Ultraschall-Sensorik - Perfect-Touch-Oberflache mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - Fullscreen-Vollabdeckung: Das flexible Panzerglas bietet einen vollstandigen Komplettschutz der Smartphone-Vorderseite – vom Display bis zu den Randern - hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur hervorragende Brillanz - EASY-ON® Eco-Adapter: Fixierhilfe fur vereinfachtes Anbringen des Displayschutzes - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - innovativer, unzerbrechlicher Handyschutz fur das empfindliche Smartphone-Display: kombiniert die Vorteile von Panzerglas und Displayschutzfolie- mit Montagehilfe einfach blasenfrei anzubringen und wieder ruckstandslos zu entfernen - Designed in Germany - High-Tech-Displayschutz: nur 0,33 mm dunn Lieferumfang: - 1 Flexibler Displayschutz Hiflex Eco - 1 EASY-ON® Eco-Adapter - 1 Staubentferner - 1 Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch - 1 EASY-ON® Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
17.24 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Transparent
Serie:
Hiflex Eco
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Fur Endgerate-Marke:
Apple
Schutzklasse:
13
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Produktlinie:
Prime Line
Hartegrad:
9H
Montagehilfe:
Easy-On® Eco-Adapter
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 13/13 Pro/14
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, displayfolie panzerglas, Handy, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Folie, Schutz, Recycling, Handy-Displayschutzfolie, Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Handy-Schutz, Handyschutz, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Schutzglas, Displayglas, Handy-Schutzglas, rPET, Fingererkennung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,51*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,55*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,82*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,82*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,34*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.