Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Fold fur Amazon Fire HD 10/HD 10 Plus (11.Gen./2021), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217142
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00217142
EAN/GTIN:
     4047443472465
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Mit diesem Tablet-Case bekommt Ihr Amazon Fire HD 10/HD 10 Plus nicht nur einen Rundumschutz, sondern zusatzlich einen schicken Business-Look. Praktisch ist die Hulle mit Standfunktion und Stiftfach fur bequemes Arbeiten obendrein. - integrierter Magnet schaltet beim Offnen des Deckels das Gerat ein und beim Schliesen aus - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - Magnetverschluss fur schnelles Offnen und Schliesen sowie feste Sicherung - Aussparungen fur vollen Zugriff auf Anschlusse und Bedienelemente - zuverlassiger Beschutzer: Das robuste Obermaterial ist strapazierfahig und leicht - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Amazon Fire HD 10/HD 10 Plus (11.Gen./2021) vor Schmutz, Staub und Kratzern- ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Fold
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
216.84 g | 200 g
Hohe:
30 cm
Lange:
17.5 cm
Breite:
1.5 cm
Ausenmas B x T x H:
17,5 x 1,5 x 25 cm
Innenmas B x T x H:
16,6 x 0,92 x 24,7 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Fold
Fur Displaygrose:
25,65 cm (10.1")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Schwarz
Tablet:
Amazon Fire HD 10/HD 10 Plus (11.Gen./2021)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,25*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,23*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,02*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 17,94*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,18*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,81*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,20*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,28*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,68*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,98*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,39*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,23*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.