Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Strap fur Tablets 24 - 28 cm (9,5 - 11), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216431
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216431
EAN/GTIN:
     4047443460622
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
- Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Tablets vor Schmutz, Staub und Kratzern- elegantes, schlankes Design - robustes Material - verstarkte Gummibander in den Ecken fur optimalen Halt Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Strap
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
207.09 g | 220 g
Hohe:
32 cm
Lange:
19 cm
Breite:
1.7 cm
Ausenmas B x T x H:
19 x 1,5 x 27 cm
Innenmas B x T x H:
17,7 x 1,5 x 26 cm
Farbton:
Rot
Material:
Polyester
Serie:
Strap
Fur Displaygrose:
24 cm (9,5")/27,9 cm (11")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,24*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,03*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,48*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,27*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 20,00*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,13*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,17*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,23*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,62*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,65*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,26*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,26*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.