Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Piscine fur Tablets 24 - 28 cm (9,5 - 11), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216425
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216425
EAN/GTIN:
     4047443459466
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Perfekt, wenn Sie Ihrem Tablet einen schnorkellosen Rundumschutz verpassen mochten. Ausen durch robustes Material, innen durch weiches Innenfutter geschutzt - mehr braucht es nicht. - weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays - zum Schutz des Gerates vor Schmutz, Staub und Kratzern sowie fur einfachen Transport- elegantes, schlankes Design - robustes Material - verstarkte Gummibander fur optimalen Halt Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Piscine
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
231.09 g | 250 g
Hohe:
32 cm
Lange:
19 cm
Breite:
1.7 cm
Ausenmas B x T x H:
18,5 x 1,5 x 26 cm
Innenmas B x T x H:
17,7 x 1,5 x 26 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Piscine
Fur Displaygrose:
24 cm (9,5")/27,9 cm (11")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,12*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,05*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,19*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 20,01*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,22*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,14*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,22*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,70*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,63*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,55*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00217201
ab € 17,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.