Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutzglas Premium fur Apple iPad Pro 11 (2020/2021/2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00216319
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216319
EAN/GTIN:
     4047443480002
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mehr Schutz fur Ihr Apple iPad Pro 11 geht nicht! Ultradunnes High-Tech-Glas fur das Display: keine Chance fur Kratzer und Fingerabdrucke - und das bei perfekter Brillanz. Fur alle, die den besten Premium-Schutz fur ihr Tablet wollen. - besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehartetem Glas - saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und ruckstandslos entfernbar - farbechte Wiedergabe am Display fur brillante Farben - hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur hervorragende Brillanz - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - optimaler Schutz des empfindlichen Tablet-Displays gegen Schlage, Stose und Fingerabdrucke- nur 0,33 mm dunnes, optisches Glas bei 92% Lichtdurchlassigkeit - kratzfest, dadurch Erhohung der Langlebigkeit und Wertigkeit des Tablets Lieferumfang: - 1 Displayschutzglas Premium - 1 Reinigungstuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
58.19 g
Hohe:
28 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Sicherheitsglas (Gehartet)
Serie:
Displayschutzglas Premium
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Fur Endgerate-Marke:
Apple
Schutzklasse:
9
Empfohlene Anwendung:
Tablet
Produktlinie:
Essential Line
Hartegrad:
9H
Farbe:
Transparent
Tablet:
Apple iPad Pro 11" (2020/2021/2022)
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzglas, ipad zubehör, hama displayfolie, Handy, Schutzhulle, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Folie, Schutz, Schutztasche, Tablet, Schutzvorrichtung, Cover, Tablet PC, Tablet-PC/eBook, Handy-Displayschutzfolie, Tablet-Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Hardcase, Tablet-Portfolio, Tablet Sleeve, Tablet PC Sleeve, Stand, Handy-Zubehor, Handyzubehor, Transparent, Durchsichtig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,63*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,61*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,33*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.