Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutz Hiflex fur Apple iPad 10.9 (10. Gen. 2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00210903
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00210903
EAN/GTIN:
     4047443498991
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
- perfekte Kombination: Der Displayschutz vereint optische Klarheit mit maximaler Abdeckung bis zum Rand - unzerbrechlich fur langlebigen Schutz: Das flexible Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz - Pappe statt Plastik: Der EASY-ON® Eco-Montagerahmen aus Pappe ist zu 100% recyclingfahig und vollstandig biologisch abbaubar - hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur hervorragende Brillanz - Perfect-Touch-Oberflache mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - innovativer, unzerbrechlicher Schutz fur das empfindliche Tablet-Display: kombiniert die Vorteile von Schutzglas und -folie- der Displayschutz ist vollflachig haftend und garantiert optimalen Halt auf dem Display - einfach anzubringen und bei Bedarf ruckstandslos entfernbar - Made in Germany - High-Tech-Displayschutz: nur 0,3 mm dunn Lieferumfang: - 1 Displayschutz Hiflex - 1 EASY-ON® Eco-Montagerahmen - 1 Staubentferner - 1 Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch - 1 Rakel - 1 EASY-ON® Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.44 g
Hohe:
28 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Transparent
Serie:
Hiflex
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Fur Endgerate-Marke:
Apple
Schutzklasse:
13
Empfohlene Anwendung:
Tablet
Produktlinie:
Prime Line
Hartegrad:
9H
Montagehilfe:
Easy-On® Eco-Montagerahmen
Farbe:
Transparent
Tablet:
Apple iPad 10.9" (10. Gen. 2022)
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für eBook Reader, Displayschutzfolie für eBook Reader, Schutzfolie für eBook Reader, iPad Zubehör, ipad zubehör schutzglas, ipad zubehör, hama displayfolie, Handy, Schutzfolie, Handysticker, Displayschutz, Folie, Schutz, Handy-Displayschutzfolie, Handy-Zubehor, Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,60*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,67*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,82*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,35*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,37*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.