Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-C-Adapter auf Apple Lightning-Stecker, MFI, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00201734
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201734
EAN/GTIN:
     4047443523358
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Lightning Adapter
- hochwertiger Schnellladeadapter: In Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - unterstutzt die Power-Delivery-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkommlichen Ladetechnologien - High-Speed-Datenubertragung von bis zu 480 Mbit/s - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - so schliest sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil - zum Anschluss von USB-C-Kabel an Gerate mit Lightning-Buchse (z.B. iPhone, iPad)- ideal zum Laden, Daten ubertragen und Synchronisieren Lieferumfang: - 1 USB-C-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4.98 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
Lightning-Stecker, USB-C-Kupplung/Buchse
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenubertragungsrate:
480 Mbit/s
Lizenziert von/durch:
Apple
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel, USB, Adapter, Schnellladegerat, Adapterkabel, USB-C, Schnellladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.