Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutz Hiflex fur Apple iPhone 12/12 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00195531
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00195531
EAN/GTIN:
     4047443455994
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem Displayschutz Hiflex engagieren Sie den besten aller Bodyguards fur Ihr iPhone 12/12 Pro. Unzerbrechlich, aber trotzdem flexibel garantiert dieses innovative Material mit den besten Eigenschaften aus Displayschutzglas und Displayschutzfolie den besten Schutz fur Ihr Smartphone. - perfekte Kombination: Der Displayschutz vereint optische Klarheit mit maximaler Abdeckung bis zum Rand - unzerbrechlich fur langlebigen Schutz: Das flexible Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz - EASY-ON® Adapter: Fixierhilfe fur vereinfachtes Anbringen des Displayschutzes - hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualitat fur hervorragende Brillanz - Perfect-Touch-Oberflache mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - innovativer, unzerbrechlicher Schutz fur das empfindliche Smartphone-Display: kombiniert die Vorteile von Schutzglas und -folie- einfach anzubringen und ruckstandslos entfernbar - Designed in Germany - High-Tech-Displayschutz: nur 0,33 mm dunn Lieferumfang: - 1 Displayschutz Hiflex - 1 EASY-ON® Adapter - 1 Staubentferner - 1 Feuchtreinigungstuch - 1 Mikrofasertuch - 1 EASY-ON® Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
15.68 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Transparent
Serie:
Hiflex
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Fur Endgerate-Marke:
Apple
Schutzklasse:
13
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Produktlinie:
Prime Line
Hartegrad:
9H
Montagehilfe:
Easy-On Adapter
Farbe:
Transparent
Smartphone:
Apple iPhone 12/12 Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,60*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,67*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,82*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,83*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,35*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,37*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00213029
ab € 14,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.