Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Funkwecker RC 660, Mintgrun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186322
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186322
EAN/GTIN:
     4047443409317
Suchbegriffe:
Tischuhr
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
- DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt - zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen - Einstellung der Weckzeiten als Working-Day-Alarm, der von Montag bis Freitag aktiv ist - aus- und einschaltbarer Helligkeitssensor aktiviert sich bei Dunkelheit automatisch - DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum, Temperatur und Luftfeuchtigkeit- mit Schlummerfunktion - weise, angenehme LED-Hintergrundbeleuchtung - grose Displayanzeige fur einfaches Ablesen der Uhrzeit - moderne Gehausefarbe fur eine dekorative Wohngestaltung Thermometer: - umschaltbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit Lieferumfang: - 1 Funkwecker RC 660 - 3 Batterien AAA Micro - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
186.39 g | 191 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
13 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
11,6 x 4 x 6,5 cm
Farbton:
Mint
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
3
Display:
Digital
Material Gehause:
Kunststoff
Zusatzfunktionen:
DCF-Funkuhr, Hygrometer, Nachtlichtfunktion, Schlummerfunktion, Thermometer (-9,9°C bis +50°C) (14°F bis 122°F)
Anzahl programmierbarer Alarmzeiten:
2
Luftfeuchtigkeit Messbereich:
20% bis 90%
Wechselanzeige:
12/24h
Betriebsart:
Funk
Hintergrundbeleuchtung:
Weis
Datumanzeige:
Tag, Monat
Farbe:
Grun
Temperatur Auflosung:
0,1 Grad
Temperatur Genauigkeit (Innen- und Ausenbereich):
±1.5°C
Luftfeuchtigkeit Auflosung:
1 %
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Wecker, tischuhr, Uhr, Zeit, Uhrzeit, Schlaf, Weckruf, Zeitmesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.