Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Schutzglas fur Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00186287
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186287
EAN/GTIN:
     4047443434449
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Mit Ihrem Apple iPhone 11 Pro und Pro Max lassen sich brillante Fotos schiesen. Sorgen Sie dafur, dass das auch so bleibt und keine Kratzer die Bildqualitat truben. Mit der Kamera-Abdeckung sind die Kameralinsen Ihres Smartphones perfekt geschutzt - dauerhaft! - besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehartetem Glas - bietet Schutz fur die herausstehenden Kameralinsen, ohne die Qualitat der Fotos zu beeintrachtigen - case-friendly: durch die spezielle Bauform passend fur alle Taschen, Cover und Sleeves - Mikrofasertuch zur Reinigung der empfindlichen Kameralinsen - bei Bedarf wieder ruckstandslos entfernbar - optimaler Schutz der empfindlichen Smartphone-Kameralinsen gegen Kratzer und Stose Lieferumfang: - 1 Kamera-Schutzglas - 1 Mikrofasertuch - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3.4 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.2 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Glas (Gehartet)
Ausfuhrung:
Geratespezifisch
Schutzklasse:
7
Empfohlene Anwendung:
Handy/Smartphone
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Smartphone:
Apple iPhone 11 Pro/11 Pro Max
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BlackRock
00221550
ab € 11,87*
Ähnlich
BlackRock
00221556
ab € 11,82*
Ähnlich
BlackRock
00221558
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00221559
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00221551
ab € 11,85*
Ähnlich
BlackRock
00221560
ab € 11,85*
Ähnlich
Hama
00186286
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195511
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195514
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195513
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00195512
ab € 4,94*
Ähnlich
Hama
00219886
ab € 5,86*
Ähnlich
Hama
00219883
ab € 6,16*
Ähnlich
Hama
00219884
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama
00219932
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.