Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smart-Home-Hub, Matter, Zigbee, Thread, fur Sprach-/Appsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176637
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176637
EAN/GTIN:
     4047443523013
Suchbegriffe:
SmartHome Gateway
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Zigbee-Lampe, Thread-Steckdose und WLAN-Heizungssteuerung? Mit dem Smart-Home-Hub als Zentrale und Matter-Controller verbinden Sie alle Ihre smarten Gerate: Egal, welcher Hersteller und Funkstandard – Sie haben mehr Kombinationsmoglichkeiten und heben Ihr Smart-Home auf das nachste Level! - it doesn't matter: Mit dem Smart-Home-Standard Matter konnen Sie den Hub und die damit verbundenden Gerate herstellerubergreifend in jede matterkompatible App einbinden, z.B. Alexa, Apple Home, Google Home oder Home Assistant - smarte Gerate im Haushalt noch komfortabler steuern - intelligente Schnittstelle fur das smarte Zuhause: Mit dem Hub integrieren Sie neben Hama-Produkten, die einen Hub voraussetzen, auch Gerate mit verschiedenen Funkstandards wie Matter, Zigbee oder Thread in Ihr Smart-Home-System und verbinden sie miteinander - Matter-Gerate in Ihr Hama Smart Home integrieren: Der Smart-Home-Hub dient als Matter-Controller und garantiert, dass Sie alle Matter-zertifizierten Gerate, auch von anderen Herstellern, in die Hama Smart Home-App einbinden konnen - Einbindung unterschiedlicher Funksysteme ins Heimnetzwerk: Smart-Hub ubersetzt Funkstandards wie Zigbee oder Thread, sodass batteriebetriebene Gerate zwar in Ihr WLAN eingebunden sind, aber eine deutlich sparsamere Verbindung nutzen konnen - direkt am Router anschliesen: Smart-Home-Controller uber eine LAN-Schnittstelle, zum Beispiel am Router, ans lokale Netzwerk anschliesen und uber USB-C mit Strom versorgen, ohne weitere Steckdosen zu blockieren - scannen und loslegen: So einfach kann Smart-Home sein – QR-Code mit dem Smartphone scannen und schon wird der Hub automatisch in das Matter Smart Home eingebunden - ob Sofa, Strandliege oder Buro: Mit der Hama Smart Home-App oder per Sprachsteuerung uber Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri steuern Sie Ihre smarten Gerate von uberall - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - einfach automatisieren mit der Hama Smart Home-App: Gerate uber Zeitplane und Bedingungen wie Wetter oder Temperatur automatisch ein- und ausschalten Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: ab Android 6.0/ab iOS 16.3 Lieferumfang: - 1 Smart-Home-Hub - 1 LAN-Kabel - 1 USB-C-Kabel - 1 QR-Einrichtungscode zum Aufkleben - 1 Schnellstartanleitung - 1 Sicherheitshinweise
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
121.94 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
RJ45 (8p8c)-Kupplung
Verbindung:
WLAN
Stromversorgung:
Externes Netzteil
Geeignet fur:
Smarte Gerate Steuerung
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Steuerung, Verbindung, Sprachsteuerung, Spracherkennung, Hub, App, LAN, Fernsteuerung, Sprachbefehl, Spracheingabe, Smart Home, Appsteuerung, Matter, Smart-Home-System
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.