Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smarter Standventilator, Temperaturmessung, 3 Geschwindigkeitsstufen, 117cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00176595
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176595
EAN/GTIN:
     4047443459947
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
SmartHome Standventilator
Stand-Ventilator
Smarte Erfrischung: Steuern Sie den Saulenventilator per Hand, Fernbedienung, App oder Sprachbefehl. Sie konnen den Ventilator auch von unterwegs programmieren und mit anderen Smart-Home-Geraten von Hama verbinden, dann erwartet Sie nach der Arbeit ein angenehm kuhles Zuhause. - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel den Ventilator ein-/ausschalten oder verschiedenste Geschwindigkeitsstufen auswahlen - 3 Geschwindigkeitsstufen einstellbar fur einen Kuhleffekt mit leichter Brise oder fur eine Abkuhlung an heisen Sommertagen - das grose und ubersichtliche Display zeigt die Zimmertemperatur an und die Einstellungen, die uber das Touchfeld ausgewahlt wurden - der WiFi-Ventilator ist um 80° schwenkbar, fur eine angenehme Kuhlung am Esstisch oder auf dem Sofa - multifunktionaler Turmventilator zur Erfrischung im Sommer, mit Sprach- und Appsteuerung- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show und Google Nest Hub, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - Bedienung per Hand, App und Fernbedienung - verschiedene Geschwindigkeitsstufen einstellbar - verschiedene voreingestellte Modi wahlbar - dank integriertem Timer schaltet sich der Bodenventilator automatisch nach der gewunschten Zeit ab - automatische Schwenkung einstellbar - Standby-Modus um Energie zu sparen - jederzeit und von uberall per kostenloser App programmierbar - keine Verletzungsgefahr durch das stabile Schutzgitter - Spannungsversorgung uber beiliegendes Kabel - uber App mit anderen smarten Hama Geraten, z.B. Heizungssteuerung kombinierbar - fur Innenraume geeignet - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder hoher Lieferumfang: - 1 Smarter Standventilator - 1 Fernbedienung - 1 Kurzbedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
3737.24 g
Hohe:
119.1 cm
Lange:
16.9 cm
Breite:
18.6 cm
Eingangsspannungsbereich von/bis:
220-240 V
Breite x Tiefe x Hohe:
18,6 x 18,6 x 119,1 cm
Farbton:
Titan
Max. Belastbarkeit:
45 W
Batterietyp:
CR2025
Anzahl Batterien:
2 Piece(s)
Art:
Turm-Ventilator
Schwenkbereich:
80 Grad
Signalubertragung:
WiFi
Zusatzfunktionen:
Geschwindigkeitsstufen 1 – 3, Modusfunktion, Schwingungsfunktion, Temperaturanzeige, Timer-Funktion
Lautstarke:
52 dB
Besonderheit:
Fernbedienung
Frequenz:
2,4 GHz
Displaytyp:
Digital/LED
App Steuerung:
Hama Smart Home
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa/Apple Siri (Shortcuts)/Google Home
Farbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Android 4.4/Apple iOS 8.0 oder hoher
Auswahlbare Modi:
Kind/Natur/Normal/Schlafen
Bedienfeld:
Touch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.