Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hartschalen-Tasche fur Horspielfiguren (z.B. fur Tonie®-Figuren), Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00132444
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00132444
EAN/GTIN:
     4047443520746
Suchbegriffe:
Tasche
Medien
Schutzhulle
Schutz
Ob auf Reisen oder unterwegs zu Oma und Opa - die robuste Hartschalen-Tasche ist der ideale Wegbegleiter und bietet Platz fur alle Lieblings-Horspielfiguren, z.B. Toniebox®-Figuren. So konnen sich die Spielfiguren auch unterwegs ganz wie zuhause fuhlen und keine geht verloren. - jede Figur bleibt an ihrem Platz: z.B. bis zu 16 Tonies® (je nach Grose der Figuren) sind im Inneren der Tragetasche sicher verstaut, Netzfacher fixieren sie wahrend des Transports - strapazierfahige Hardcase-Tasche zum sicheren Transport von bis zu 16 Toniebox®-Figuren- ausen ganz fest, innen weich: In der robusten Hartschalen-Tasche sind die Tonie®-Figuren sicher und ordentlich verstaut - das Obermaterial EVA ist robust und strapazierfahig, wasserabweisend und leicht zu reinigen - durch umlaufenden Reisverschluss lasst sich die Tasche vollstandig aufklappen fur einen bequemen Zugriff und leichtes Einsortieren der Figuren - niedliche Kindertasche in frohlichem Grun: Sie begleitet Ihre Kinder im Urlaub und bei langen Autofahrten, aber auch zuhause im Kinderzimmer schafft sie Ordnung - geordnete Aufbewahrung: Die kleine Tonie®-Tasche ist innen mit 8 Netztaschen ausgestattet, wodurch die Tonies® auch unterwegs stets an Ort und Stelle bleiben, keine Figur geht verloren - fur grose und kleine Hande: Die Tasche lasst sich bequem am Handgriff transportieren Lieferumfang: - 1 Hartschalen-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
257.54 g
Hohe:
19 cm
Lange:
19 cm
Breite:
6.1 cm
Farbton:
Grun
Geeignet fur:
Spielwaren
Farbe:
Grun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00132445
ab € 10,31*
Ähnlich
Hama
00132443
ab € 19,16*
Ähnlich
Hama
00132442
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.