Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Waschmaschinen-Unterschrank 60x60 cm mit Ablage, 40cm Hohe, 150kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111078
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111078
EAN/GTIN:
     4047443051431
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine
Schluss mit muhseligem Bucken beim Wasche waschen. Bringen Sie die Waschmaschine in genau Ihre Position und schonen Sie Ihren Rucken mit dem Sockel fur Waschmaschine oder Trockner. Eine hohenverstellbare Ablageflache fur Waschmittel und Co. ist auch gleich dabei. - nach drei Seiten offenes Ablagefach lasst sich individuell in einer Hohe von 5 cm, 10 cm oder 15 cm anbringen und bietet unter dem Podest ausreichend Platz fur Waschmittel, Weichspuler und Co. - spezielle Gummiaufsatze an den Fusen fur einen festen Stand ohne Verrutschen; zusatzlich fungieren die Aufsatze als Schwingungsdampfer, die Vibrationen mildern und den Fusboden vor Kratzern schutzen - mit Hilfe der ubersichtlichen Anleitung ist das Waschmaschinen-Untergestell in wenigen Minuten aufgebaut - stabiler Unterschrank aus Metall, ideal als Waschmaschinenerhohung oder als Trockner-Podest – so konnen Sie Ihre Wasche in einer ergonomischen Hohe von 40 cm bequem einraumen und ausraumen: ruckenschonend ohne muhsames Bucken- mit einer Auflageflache von 60 x 60 cm ist der Unterbausockel universell fur Waschmaschinen, Trockner, Gefrierschranke, Kuhlschranke und andere Hausgerate mit einem Gewicht von bis zu 150 kg geeignet - durch die Querstreben des Ablagefachs ist der hochwertige Metallsockel besonders stabil und belastbar, sie verringern gleichzeitig Schwingungen zum Beispiel beim Schleudern der Waschmaschine - das Untergestell schutzt Ihre Maschine vor Ruckstauwasser aus dem Gully, Hochwasser bis 40 cm und Nasse am Boden zum Beispiel durch lockere Schlauche - der Boden unter der Waschmaschine oder anderen Haushaltsgeraten lasst sich schnell und einfach reinigen, ohne dass die schweren Gerate weggeruckt werden mussen Lieferumfang: - 1 Waschmaschinen-Sockel - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
16727.6 g
Hohe:
64 cm | 40 cm
Lange:
66 cm | 60,6 cm
Breite:
12 cm | 60,6 cm
Farbton:
Weis
Material:
Metall
Max. Traglast:
150 kg
Verwendungszweck:
Waschmaschine
Geratestellflache Lange:
60 cm
Geratestellflache Breite:
60 cm
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Universal, Haushalt, Haushaltsgerat, Trockner, Waschmaschine, Sockel, Unterbau, Unterbausockel, Universell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00220729
ab € 3,82*
Ähnlich
xavax
00220732
ab € 4,94*
Ähnlich
xavax
00111306
ab € 5,34*
Ähnlich
xavax
00111019
ab € 2,97*
Ähnlich
xavax
00110822
ab € 2,53*
Ähnlich
xavax
00111309
ab € 2,69*
Ähnlich
xavax
00110215
ab € 5,95*
Ähnlich
xavax
00110201
ab € 11,06*
Ähnlich
xavax
00185853
ab € 5,07*
Ähnlich
xavax
00110871
ab € 8,24*
Ähnlich
xavax
00110831
ab € 3,45*
Ähnlich
xavax
00220796
ab € 10,03*
Ähnlich
xavax
00220797
ab € 15,77*
Ähnlich
xavax
00111822
ab € 11,55*
Ähnlich
xavax
00110931
ab € 17,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.