Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Waschball Power Pearls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00110226
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110226
EAN/GTIN:
     4047443426765
Suchbegriffe:
Wäschebälle
Weniger Waschmittel, trotzdem strahlend saubere Wasche? Die Losung: Unser Waschball - dieser verteilt durch die Bewegung das Waschmittel besser, bringt mehr Sauerstoff und somit mehr Schaum ins Wasser. Die Folge: weniger Waschmittel - der Geldbeutel lacht und die Umwelt freut sich. - zur Waschmittelreduzierung: spart Geld und schont die Umwelt durch weniger Chemie in Flussen und Gewassern- Kunststoffkugel ist mit 120 g keramischen Waschperlen gefullt - die riesige Mikrooberflache der Perlen filtert das Wasser und sorgt fur eine bessere Verteilung des Waschmittels - die Waschmittelmenge kann ohne Sauberkeitseinbusen auf ein 1/4 der gewohnten Menge reduziert werden - ideal fur Personen, die durch Waschmittelruckstande unter Hautreizungen oder Allergien leiden, da die naturlichen Perlen keine Duftstoffe abgeben - Textilien werden geschont, Farben leuchten langer, da die Chemiemenge pro Waschgang stark reduziert wird, Waschtemperaturen von kalt bis 90° moglich - der speziell geformte Waschball mit den Kugeln im Inneren bewegt sich atypisch in der Trommel und unterstutzt so den mechanischen Waschvorgang in der Waschmaschine, er reibt sich an den Textilien und lost dadurch den Schmutz von den Fasern, lockert die Wasche auf, die Waschestucke entfalten sich besser - durch die Bewegung der Kugelchen wird das Waschmittel im Wasser besser gelost und aufgeschaumt - so wird mehr Sauerstoff ins Waschwasser gebracht - verwendbar mit allen Flussig- oder Pulverwaschmitteln - bei sachgerechter Nutzung kann der Waschball ca. 2 Jahre verwendet werden, danach sind die Mineralkugeln erschopft Lieferumfang: - 1 Waschball Power Pearls - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
201.69 g
Hohe:
15.5 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
10.5 cm
Farbton:
Grun
Verwendungszweck:
Waschmaschine
Durchmesser:
100 mm
Temperaturbestandigkeit bis:
90 Grad
Farbe:
Grun
Weitere Suchbegriffe: Kleidung, Ball, Trockner, Wasche, Ablufttrockner, Waschetrockner, Kondensationstrockner, Kondenstrockner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.