|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8066-00086408 Herst.-Nr.: 00086408 EAN/GTIN: 4007249864086 |
| |
|
|  |  |
 | - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s fur High-Speed-Datenubertragung - vergoldete Stecker mit geringen Ubergangswiderstanden fur eine sichere Signalubertragung - USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 46.89 g | Hohe: | 18 cm | Lange: | 7.5 cm | 1,5 m | Breite: | 2.5 cm | Farbton: | Weis | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Anschluss: | Lightning-Stecker, USB-C-Stecker | Verwendungszweck: | Smartphone | USB-Standard: | USB-2.0 | Max. Datenubertragungsrate: | 480 Mbit/s | Zusatzfunktionen: | Verdrehsicher | Besonderheit: | Vergoldet | Empfohlene Anwendung: | Smartphone | Lizenziert von/durch: | Apple | Max. Stromubertragung: | 3 A | Farbe: | Weis | Lizenziert fur: | Apple iPhone / iPad / iPod |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlangerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenubertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB |
|  |  |
| |