Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Automotive Fahrzeug-Etui, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00083970
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083970
EAN/GTIN:
     4007249839701
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
- universeller Organizer fur Fahrzeugpapiere im Handschuhfach- Einsteckfacher fur Fahrzeugschein, Fuhrerschein, Tankkarten, Belege, Stift etc. - sorgt fur ein ubersichtliches und aufgeraumtes Handschuhfach - ideal im Auto und auf Reisen Lieferumfang: - 1 Fahrzeug-Etui
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
125 g
Hohe:
1.7 cm
Lange:
26 cm
Breite:
13 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
13 x 23 x 1 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Geeignet fur:
Fahrzeugpapiere
Facheranzahl:
9
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Autoorganizer, Car-Organizer, KFZ-Organizer, ausweishülle hama, ausweis hülle, Tasche, Zubehor, Auto, Filtertasche, Filter, Etui, Filterklemme, Klemme, Automobil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00017327
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.