Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DVD-Leerhulle Standard, 5er-Pack, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00083895
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083895
EAN/GTIN:
     4007249838957
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- zur Aufbewahrung von je einer DVD- Booklet-Halterung im Inneren - mit Folie fur die Fixierung des Covers - idealer Ersatz fur beschadigte oder zu Bruch gegangene Original-Boxen Lieferumfang: - 5 DVD-Leerhullen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
273 g
Hohe:
19.2 cm
Lange:
13.6 cm
Breite:
7.4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
19 x 13,5 x 1,4 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
DVD
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hüllen transparent, dvd hülle, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.