Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche 120, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00033833
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033833
EAN/GTIN:
     4007249338334
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - Tasche zur Archivierung von CDs/DVDs/Blu-rays- inkl. Tragegurt - mit Schaumstoffpolsterung fur maximalen Schutz beim Transport Lieferumfang: - 1 CD-/DVD-/Blu-ray-Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
485.97 g
Hohe:
33 cm
Lange:
17 cm
Breite:
9 cm
Ausenmas B x T x H:
29,4 x 16,6 x 9,4 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Serie:
Antistatik
Ausfuhrung:
Tasche
Max. Kapazitat:
120
Medium:
CD-ROM
Geeignet fur:
Disc
Design/Motiv:
Antistatik
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: cd album, CD, CDTasche, DVD, Archivierung, Aufbewahrung, Disk, CD-R, CD-ROM, Aufbewahrungshulle, Blu-ray Disc, Blu-ray, Disc-Tasche, Archivierungshulle, Aufbewahrungstasche, Bluray, CD-Player
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,90*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.