Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal-Fernbedienung 4in1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00012306
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00012306
EAN/GTIN:
     4007249123060
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
smarthome fernbedienung
- Universal-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 4 Geraten - farbcodierte Tasten zur Steuerung von Videotextfunktionen und Zusatzgeraten - vorprogrammiert fur uber 1.000 Gerate (u.a. fur die Marken LG, Sony, Samsung, Sharp, Panasonic, Philips) - Steuerung mehrerer Endgerate uber eine universale Infrarot-Fernbedienung: idealer Ersatz fur defekte oder verlorengegangene Fernbedienungen bzw. zur Schonung der Originalfernbedienungen- 2 Sondertasten zur Steuerung des Smart-TV und App-Menu - Macro Power: Ein-/Ausschalten zweier AV-Gerate gleichzeitig - fur TV/DVD/STB/VCR - manuelle Codeeingabe zur direkten und schnellen Programmierung anhand der Codeliste - automatische Codesuche zur komfortablen Programmierung per Suchlauf Lieferumfang: - 1 Universal-Fernbedienung - 1 Codeliste - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
120.65 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3.5 cm
Lange x Breite x Tiefe:
17,5x4,5x2 cm
Frequenzbereich:
Keine Angaben
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anzahl ersetzender Gerate:
4
Stromversorgung:
Batterie
Passend fur:
Universell
Reichweite:
10 m
Batterietyp:
AAA Micro
Anzahl Batterien:
2
Geeignet fur:
TV
Signalubertragung:
Infrarot
Gewicht ohne Akku/Batterie:
60 g
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: USB, Umschalter, Verbindungskabel, Fernseher, Multimedia, Ersatz, Ersatzteil, MM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,22*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,72*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,71*
Ähnlich
Hama
00176639
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 12,01*
Ähnlich
Hama
00221061
ab € 11,96*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,91*
Ähnlich
Thomson
00132672
ab € 7,55*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,62*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.