Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Laser/Kontakt-Tachometer, LED, Alugehäuse, 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions Laser/Kontakt-Tachometer, LED, Alugehäuse, 12"
Präzisions Laser/Kontakt-Tachometer, LED, Alugehäuse, 12"
Artikel-Nr.:
     C804-SMT-510CLX
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     SMT-510CLX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer

Features:

  • Sichere berührungslose Drehzahlerfassung oder direkte Messung mit Kontaktadapter
  • Längen- und Geschwindigkeitsmessung in wählbaren internationalen Maßeinheiten
  • Hochwertiges und langlebiges Messgerät für den professionellen Einsatz in industrieller Umgebung
  • Sehr sicherer Halt des Kontaktadapters durch groß dimensioniertes Schraubgewinde

Beschreibung:

Die Handtachometer der Baureihe SMT-510 sind extrem robuste und speziell für den häufigen Einsatz in der Industrie entwickelte Präzisionsinstrumente mit denen sich Drehzahl, Geschwindigkeit oder Länge messen lassen. Die Geräte eignen sich für viele Anwendungen im Bereich des Services und der Inbetriebnahme sowie zur Überwachung und Kalibrierung von Maschinen und Anlagen in der Industrie.

Die Handmessgeräte sind mit einer auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbaren LED Anzeige ausgestattet.

Die Tachometer mit der Kennung "C" messen die Drehzahl mit direktem Kontakt zum rotierenden Teil, die Kennung "L" steht für eine berührungslose Messung mit Hilfe eines gut sichtbaren, roten Laserstrahls aus bis zu 4 m Entfernung, wobei eine zuvor auf dem rotierenden Maschinenteil aufgebrachte Reflexmarke erfasst wird. Bei den Geräten mit beiden Kennungen "CL" kann durch Aufstecken eines Kontaktadapter und mit einer Messspitze oder einem Messrad die Drehzahl, Geschwindigkeit oder Länge in unterschiedlichen internationalen Maßeinheiten ermittelt werden oder alternativ berührungslos mit Laser gemessen werden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
99999 RPM
Messrad:
1 "
Genauigkeit:
0,006 %
Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser, blitzlampe, digitale drehzahlmessung, digitale tachometer, drehzahlerfassung, drehzahl laser, drehzahl messen, drehzahl messgerät, frequenzermittlung, geschwindigkeit messrad, geschwindigkeitsmessung, handdrehzahlmesser, handtachometer, kontakttachometer, längenmessung drehzahl, laser tachometer, lasertachometer, lichtblitzmessung, lichtblitzstroboskope, präzisions-handtachometer, präzisions messrad, propeller drehzahlmesser, prozess-stroboskope, rotationsmessung, schlupfmessung, schwingungen, schwingungsmessung, stroboskop, stroboskop blitzer, stroboskope, stroboskop industriebedarf, stroboskop lampe, stroboskop messgeräte, tachometer, tachometer laser, tachometers laser tourenzähler, tragbare stroboskope, umdrehungszähler, uv stroboskope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 485,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alluris
SMT-200CL
€ 249,00*
Ähnlich
Alluris
SMT-500CLX
€ 485,00*
Ähnlich
Alluris
SMT-500CL
€ 445,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.