Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Dynamische Messgrößen
>
Drehzahlmesser
>
Artikel
Präzisions Laser-Tachometer, LCD, Alugehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C804-SMT-500L
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
SMT-500L
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Features:
Sichere berührungslose Drehzahlerfassung oder direkte Messung mit Kontaktadapter
Längen- und Geschwindigkeitsmessung in wählbaren internationalen Maßeinheiten
Hochwertiges und langlebiges Messgerät für den professionellen Einsatz in industrieller Umgebung
Sehr sicherer Halt des Kontaktadapters durch groß dimensioniertes Schraubgewinde
Beschreibung:
Die Handtachometer der Baureihe SMT-500 sind extrem robuste und speziell für den häufigen Einsatz in der Industrie entwickelte Präzisionsinstrumente mit denen sich Drehzahl, Geschwindigkeit oder Länge messen lassen. Die Geräte eignen sich für viele Anwendungen im Bereich des Services und der Inbetriebnahme sowie zur Überwachung und Kalibrierung von Maschinen und Anlagen in der Industrie.
Die Handmessgeräte sind mit einem großen, klaren LC-Display ausgestattet.
Die Tachometer mit der Kennung "C" messen die Drehzahl mit direktem Kontakt zum rotierenden Teil, die Kennung "L" steht für eine berührungslose Messung mit Hilfe eines gut sichtbaren, roten Laserstrahls aus bis zu 4 m Entfernung, wobei eine zuvor auf dem rotierenden Maschinenteil aufgebrachte Reflexmarke erfasst wird. Bei den Geräten mit beiden Kennungen "CL" kann durch Aufstecken eines Kontaktadapter und mit einer Messspitze oder einem Messrad die Drehzahl, Geschwindigkeit oder Länge in unterschiedlichen internationalen Maßeinheiten ermittelt werden oder alternativ berührungslos mit Laser gemessen werden.
Weitere Informationen:
Messbereich:
99999 RPM
Messrad:
1 "
Genauigkeit:
0,006 %
... >
Technischer Handel
>
Alluris
>
Tachometer & Stroboskope
Weitere Suchbegriffe:
drehzahlmesser
,
blitzlampe
,
digitale drehzahlmessung
,
digitale tachometer
,
drehzahlerfassung
,
drehzahl laser
,
drehzahl messen
,
drehzahl messgerät
,
frequenzermittlung
,
geschwindigkeit messrad
,
geschwindigkeitsmessung
,
handdrehzahlmesser
,
handtachometer
,
kontakttachometer
,
längenmessung drehzahl
,
laser tachometer
,
lasertachometer
,
lichtblitzmessung
,
lichtblitzstroboskope
,
präzisions-handtachometer
,
präzisions messrad
,
propeller drehzahlmesser
,
prozess-stroboskope
,
rotationsmessung
,
schlupfmessung
,
schwingungen
,
schwingungsmessung
,
stroboskop
,
stroboskop blitzer
,
stroboskope
,
stroboskop industriebedarf
,
stroboskop lampe
,
stroboskop messgeräte
,
tachometer
,
tachometer laser
,
tachometers laser tourenzähler
,
tragbare stroboskope
,
umdrehungszähler
,
uv stroboskope
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 385,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laser Tachometer
Alluris
SMT-200L
€ 197,00*
Ähnlich
Präzisions Laser-Tachometer, LED, Alugehäuse
Alluris
SMT-510L
€ 385,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.