|  |
 |
| Artikel-Nr.: C804-SMT-200C Herst.-Nr.: SMT-200C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Features: - Exaktes und sicheres Messen als berührungslose Messung mit Laser oder Kontaktmessung
- Längen- und Geschwindigkeitsmessung wahlweise in Meter, Yard, Feet oder Inch
- Handliches und ergonomisches Gehäusedesign
- Automatische und manuelle Messwertspeicher
Beschreibung: Die Handtachometer der Baureihe SMT-200 sind kleine, handliche und ergonomisch hervorragend gestaltete Präzisionsinstrumente mit denen sich Drehzahl, Geschwindigkeit oder Länge messen lassen. Die Tachometer mit der Kennung "C" am messen die Drehzahl mit direktem Kontakt zum rotierenden Teil, die Kennung "L" steht für eine berührungslose Messung mit Hilfe eines gut sichtbaren, roten Laserstrahls aus bis zu 4 m Entfernung, wobei eine zuvor auf dem rotierenden Maschinenteil aufgebrachte Reflexmarke erfasst wird. Bei den Geräten mit beiden Kennungen "CL" kann durch Aufstecken eines Kontaktadapter und mit einer Messspitze oder einem Messrad die Drehzahl, Geschwindigkeit oder Länge ermittelt werden oder alternativ berührungslos mit Laser gemessen werden. Aufgrund der modernen und präzisen Laser-Messtechnik und den zusätzlichen Möglichkeiten durch den Einsatz des Kontaktadapters für die Geschwindigkeits- und Längenmessung eignet sich das Gerät besonders für Anwender, die einen Handtachometer in Produktionsbetrieben an unterschiedlichen Stellen für Service- und Überwachungszwecke einsetzen. Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | 25000 RPM | Genauigkeit: | 0,006 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: drehzahlmesser, blitzlampe, digitale drehzahlmessung, digitale tachometer, drehzahlerfassung, drehzahl laser, drehzahl messen, drehzahl messgerät, frequenzermittlung, geschwindigkeit messrad, geschwindigkeitsmessung, handdrehzahlmesser, handtachometer, kontakttachometer, längenmessung drehzahl, laser tachometer, lasertachometer, lichtblitzmessung, lichtblitzstroboskope, präzisions-handtachometer, präzisions messrad, propeller drehzahlmesser, prozess-stroboskope, rotationsmessung, schlupfmessung, schwingungen, schwingungsmessung, stroboskop, stroboskop blitzer, stroboskope, stroboskop industriebedarf, stroboskop lampe, stroboskop messgeräte, tachometer, tachometer laser, tachometers laser tourenzähler, tragbare stroboskope, umdrehungszähler, uv stroboskope |
|  |  |
| |