Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, extra lang A1255/16X400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, extra lang A1255/16X400
Spiralbohrer, extra lang A1255/16X400
Spiralbohrer, extra lang A1255/16X400
Spiralbohrer, extra lang A1255/16X400
Spiralbohrer, extra lang A1255/16X400
Artikel-Nr.:
     C7990-A1255/16X400
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1255/16X400
EAN/GTIN:
     7320760174111
Extra langer Bohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3125" (5/16) mit einer Gesamtlänge von 400mm und einer Schneidenlänge von 300mm gemäß BS 328 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
BS 328
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
7.94 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
5/16
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3125 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
7,94 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
300 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
400 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A1255/16X400
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.