Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz HSS Co 5 Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
245051ro.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-245051RO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245051RO
EAN/GTIN:
     4007140155795
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Kernbohrersatz
14-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz HSS Co 5 Form B
7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt M 3 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 10,2 mm - 14-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz HSS Co 5 Form B
7 Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376
Form B mit Schälanschnitt
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Stahl < 1000 N/mm² | rostfreier Stahl | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,325 kg
Ursprungsland::
CZ
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.