Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15-teiliger Einschnittgewindebohrer-Satz HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
-
-
-
-
245004ro.jpg
Artikel-Nr.:
     260W-1010693
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     245004RO
EAN/GTIN:
     4007140148087
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
15-teiliger Einschnittgewindebohrer-Satz HSS
7 Einschnittgewindebohrer M ≈ DIN 352 HSS geschliffen M 3 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-G Ø 2,5 - 10,2 mm
+ 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 11/2 - 15-teiliger Einschnittgewindebohrer-Satz HSS
7 Einschnittgewindebohrer M ähnlich DIN 352 HSS geschliffen M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-G Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
+ 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 11/2
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Aluminium | Messing | Kunststoffe
Nebenanwendung:
Bronze | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
44
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,76 kg
Ursprungsland::
BG
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 41,08*
3 Tage
15
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 31,63*
€ 41,57*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,70*
€ 42,68*
1 Tag
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,65*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,40*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.