Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer-Modul mit Hartmetallschneiden und Gewindeaufnahme Schnittiefe 50,0 mm in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219913.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219913
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219913
EAN/GTIN:
     4007140090607
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
ruko kernbohrer
kernbohrer
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm
bestückt mit 53 Kernbohrern - Kernbohrer mit Hartmetallschneiden und
Gewindeaufnahme, Schnittiefe 50,0 mm
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
17
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
10,12 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: gewinde kernbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.328,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.443,20*
€ 2.907,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.396,98*
€ 2.852,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.356,02*
€ 2.803,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.336,64*
€ 2.780,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.328,19*
€ 2.770,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.