Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer-Modul M DIN 371 / 376 HSS + HSS Co 5 + HSS-TiN geschliffen, Form B in Quadro Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
219567.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219567
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219567
EAN/GTIN:
     4007140105851
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 84 Maschinengewindebohrern. - Maschinengewindebohrer M DIN 371 / 376
HSS + HSS Co 5 + HSS-TiN geschliffen, Form B
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
5,457 kg
Ursprungsland::
CZ
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,62*
€ 773,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,91*
€ 694,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.