Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Modul DIN 338 Typ N HSS-R mit abgesetztem Schaft in SB-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
219563.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-219563
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     219563
EAN/GTIN:
     4007140104694
Breite 33,0 cm, Höhe 60,0 cm, Tiefe 35,0 cm. Bestückt mit 66 Spiralbohrern. - Leistungsstarker, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellstahl. Durch das rollgewalzte Herstellungsverfahren wird der Werkstoff verfestigt und bietet eine erhöhte Bruchsicherheit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
53
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
16,084 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.