Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS mit Anschlag und Ansenker für Hohlraumversiegelung, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
101043.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-101043
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101043
EAN/GTIN:
     4007140001290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Hohlraumversiegelung
Größe 3. Bohrbereich 3,0 - 11,8 mm. Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden. - Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden.
Die tiefengeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Anschlag verhindert ein versehentliches durchbohren des Bleches.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
10
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,022 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenanschliff::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Ausspitzung::
DIN 1412 C
AA_txtval_techgroup_2|Spitzenwinkel:|°:
118 °
AA_txtval_techgroup_2|Kegelwinkel:|°:
20 - 30 °
AA_txtval_techgroup_2|Ø-Toleranz::
Werksnorm
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
Größe Nr.::
3
Bohrbereich Ø1 - Ø2:|mm:
3,0 - 11,8 mm
Gesamtlänge L1:|mm:
56 mm
Schaft-Ø3:|mm:
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.