|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-S79220B8593P Herst.-Nr.: S79220B8593P EAN/GTIN: 4047622568415 |
| | |
|
|  |  |
 | Process Historian 2014 SP3 Update von Version 2014 SP2 auf 2014 SP3, Datenträger ohne Lizenz, Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz für Process Historian 2014, nur für eine Installation, SW und Doku auf DVD, Klasse A, ablauffähig unter Windows Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012+2016(64 Bit) Der SIMATIC Process Historian ist eine produkt- und versionsübergreifende Echtzeitdatenbank als zentrale Datenschnittstelle zur Unternehmensleitebene. Er dient als zentrales Langzeitarchiv für beliebig viele Prozessdaten und Meldungen aus unterschiedlichen Datenquellen. Weitere Informationen:  |  | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |