|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-S55813Y100 Herst.-Nr.: S55813Y100 EAN/GTIN: 4047625024086 |
| |
|
|  |  |
 | Connect Box ist eine einfache, universelle und offene IoT-Lösung zur Vernetzung und Überwachung kleiner und mittlerer Gebäude. - Plug & Play Verbindung von Geräten in Gebäuden : IoT-Sensoren, Messgeräte, Heizungs-, Klimaanlagen-, Lüftungssysteme sowie Gebäudeautomationsund -steuerungssysteme (BACS). - Einfache und schnelle Installation: Inbetriebnahme sowie einfache Integration in ein bestehendes BACS Netzwerk. Die Geräte erstellen über die Connect Box ein BAC-System, wenn keines vorhanden ist. - Erfasst Daten und übernimmt einfache Gebäudemanagementfunktionen. - Intelligenter Konverter: Vereint verschiedene Kommunikationsprotokolle auf einem Gerät. - Automatischer Verbindungsaufbau zur Cloud über 3G/4G oder kabelgebunden über Ethernet. - Alle leistungsstarken Funktionen in einem Gerät vereint: Gateway-, Steruerungs-, Modem- und Edge-Gerätefunktionalität. Treiber - BACnet IP - BACnet IP Server (BACnet IP Client und BACnet Server können nicht gleichzeitig laufen) - DIEMATIC - KNX S und LTE - LON FT10 - LON IP-852 - LPB - LoRaWAN 1.0 Lokal privat - M-Bus (3UL max.) - Modbus RTU - Modbus TCP/IP - Modbus TCP/IP Server Die Connect Box benötigt eine Software Lizenz, die unabhängig von der Hardware zu beziehen ist. Weitere Informationen:  |  | Erweiterbar: | false | Spannungsart: | DC | Mit Display: | true | Versorgungsspannung: | 12 V | 24 V | Schutzart (IP): | sonstige | Kommunikationsbus: | RS-485 | Kommunikationsprotokoll: | KNX | DIN-Schienenmontage: | true | Selbstständig arbeitend: | false | Geeignet für Frontmontage: | false | LED-Anzeige Eingänge: | false | LED-Anzeige Ausgänge: | false | Standardapplikationen lieferbar: | false | Kommunikationsmedium Kupfer: | true | Kommunikationsmedium Glasfaser: | false | Kommunikationsmedium drahtlos: | false | Failsafe-Ausführung: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Digitaler Regler, Direct Digital Controller, Dreipunktregler, Frei programmierbarer Regler, Fußbodenheizungsregler, Kompaktregler, Konfigurierbarer Regler, Mehrkanalregler, Programmregler, Prozessregler, Regler, Regler frei programmierbar, Regler, frei programmierbar, Zweipunktregler |
|  |  |
| |