|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-S55800Y101 Herst.-Nr.: S55800Y101 EAN/GTIN: 7612914100214 |
| |
|
|  |  |
 | Das Serviceinterface besteht aus: - OCI702 Serviceinterface - USB 2.0-Kabel (Typ A/B) - KNX Servicekabel für Synco™-Regler (RJ45 / RJ45) - KNX Servicekabel für Desigo™ TRA (RJ45 / Klinkenstecker 2,5 mm) - KNX Servicekabel (RJ45 / KNX-Busklemme) Mit der jeweiligen PC-Software ermöglicht das Interface die Inbetriebnahme und den Service von Geräten mit KNX Kommunikation, zum Beispiel aus den Sortimenten: - Synco™ 700 Regler und Raumgeräte - KNX Raumthermostate RDF..., RDG... - Einzelraumregler RXB... - Synco™ living Wohnungszentrale QAX9... - Desigo TRA - GAMMA Geräte Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | true | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Bussystem LON: | false | Demontageschutz: | false | Funk-Schnittstelle: | false | IR-Schnittstelle: | false | Providerabhängig: | false | Updatefähig: | false | Visualisierung: | false | Web-Server: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Mit LED-Anzeige: | true | Bussystem KNX-RF (Funk): | false | Funk bidirektional: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |