Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung (70 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung (70 W) FP2015-A1
Stromversorgung (70 W) FP2015-A1
Artikel-Nr.:
     C7890-S54400B121A1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S54400B121A1
EAN/GTIN:
     4047625016081
Suchbegriffe:
Cerberus FIT
Stromversorgung Ersatzteil
Hilfsstromversorgung für alle Stationen (Zentralen und Terminals). Wandelt Netz- in Systemspannung um. Überwacht Netzspannung und Batterien.
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
54 mm
Max. Ausgangsstrom bei DC:
2500 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,61*
€ 931,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,38*
€ 925,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,79*
€ 876,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,05*
€ 853,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,43*
€ 831,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.