Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-250-EE-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 250A FUER EINLEITERKABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:611094
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:611094
EAN/GTIN:
     4019169817042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitteleinspeisung
Schienenverteilersystem
Zubehör für Schienenverteiler
Kabeleinführungsplatte
BD2C-250-EE-EBAL BD2C ENDEINSPEISUNG 250A FUER EINLEITERKABEL
Weitere Informationen:
Höhe:
144 mm
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
478 mm
Breite:
290 mm
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Einspeisungsstelle:
Ende
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,70*
€ 369,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,06*
€ 313,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.