Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-1000-ME MITTENEINSPEISUNG MIT ZUBEHOER 1000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262008
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262008
EAN/GTIN:
     4019169787796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitteleinspeisung
Schienenverteilersystem
Zubehör für Schienenverteiler
Kabeleinführungsplatte
BD2C-1000-ME MITTENEINSPEISUNG MIT ZUBEHOER 1000A
Weitere Informationen:
Höhe:
374 mm
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
1250 mm
Breite:
783 mm
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Einspeisungsstelle:
Mitte
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.253,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,22*
€ 2.927,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.431,70*
€ 2.893,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,21*
€ 2.787,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.294,93*
€ 2.730,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.253,68*
€ 2.681,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.