Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD2C-250-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-BVP:262001
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:262001
EAN/GTIN:
     4019169787727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mitteleinspeisung
Schienenverteilersystem
Zubehör für Schienenverteiler
Kabeleinführungsplatte
BD2C-250-EE BD2C ENDEINSPEISUNG MIT ZUBEHOE R 250A
Weitere Informationen:
Höhe:
144 mm
Polzahl:
5
Farbe:
grau
Länge:
563 mm
Breite:
290 mm
RAL-Nummer:
7035
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690 V
Einspeisungsstelle:
Ende
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,66*
€ 367,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.