Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmodul (4 UE, 2 AA, 2 DA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RMZ788
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RMZ788
EAN/GTIN:
     7612914016270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterung für Regler, frei progra...
Erweiterungsmodul
Erweiterungsregler
Funktionsmodul
Zusätzlich benötigte Ein- und Ausgänge bei den Synco™ 700 Reglern können mit diesen Modulen abgedeckt werden. Die Funktionen sind jeweils beim Regler beschrieben.
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Ausführung:
Modul
Höhe:
90 mm
Tiefe:
75 mm
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Geeignet für Handbedienung:
false
Explosionsgeschützt:
false
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Mit PC-Anschluss:
false
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
false
Geeignet für Frontmontage:
true
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Netzspannung:
24 V AC
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Kommunikationsmedium drahtlos:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 452,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,81*
€ 531,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,04*
€ 504,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,15*
€ 497,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,16*
€ 471,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.