Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesselfolgeregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-BPZ:RMK770-1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:RMK770-1
EAN/GTIN:
     7612914026712
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
Modularer Regler mit integrierten Regel-, Steuer- und Überwachungsfunktionen für: - bis zu 6 Kessel - stufige oder modulierende Brenner - Vorregelung - Heizkreis - Geprüfte vordefinierte Anwendungen (siehe Applikationskatalog) - Flexible Konfigurationsmöglichkeit - Klartextbedienung mittels separatem Bediengerät, wahlweise aufsetzbar oder absetzbar - Integrierte Buskommunikation KNX - Kein Inbetriebnahmetool notwendig Erweiterungsmodule ergänzen den Synco 700 Kesselfolgeregler und bieten eine funktionale Erweiterung. Sie werden mit dem Regler über eine Steckverbindung verbunden. Die Erweiterungsmodule können nicht autonom arbeiten. Die ganze Bedienung, d. h. Inbetriebnahme- und Endbenutzerbedienung, erfolgt über das Bediengerät des Reglers. Verwendbare Erweiterungsmodule: 3 Universalmodule RMZ785, RMZ787, RMZ788, RMZ789 An einen Synco 700 Kesselfolgeregler können gleichzeitig max. 3 Erweiterungsmodule verwendet werden. Verwendbare Bediengeräte: - Aufsetzbares Bediengerät RMZ790 - Absetzbares Bediengerät RMZ791 - Bus-Bediengerät RMZ792
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Grundplatte:
false
Erweiterbar:
true
Spannungsart:
AC
Mit Display:
true
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
7
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
19 V | 250 V
Explosionsgeschützt:
false
Uhrentyp:
Jahr
Schutzart (IP):
IP20
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
KNX
Anzahl der Reglerkanäle:
9
DIN-Schienenmontage:
true
Selbstständig arbeitend:
true
Geeignet für Frontmontage:
false
LED-Anzeige Eingänge:
false
LED-Anzeige Ausgänge:
false
Schutz gegen lokale Bedienung:
true
Standardapplikationen lieferbar:
true
Kommunikationsmedium Kupfer:
true
Kommunikationsmedium Glasfaser:
false
Mit PC-Anschluss:
true
Kommunikationsmedium drahtlos:
false
Failsafe-Ausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: Kesselfolgeregler, kommunikativ, Regler, Synco™
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.700,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.700,20*
€ 2.023,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,28*
€ 2.005,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.611,57*
€ 1.917,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,02*
€ 1.865,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,15*
€ 1.816,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.