Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckkupplung linkes Element selbstkonfektionierbar, mit Zugfederanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH90401AB07
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90401AB07
EAN/GTIN:
     4001869346243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SENTRON
Reihenklemmern
lpo
Alpha Fix
Steckkupplung linkes Element selbstkonfektionierbar, mit Federzuganschluss, 0,08-2,5mm², Breite 5,2mm, grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,94*
€ 65,3786
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,31*
€ 64,6289
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,45*
€ 56,4655
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH91200DB08
ab € 5,56*
Zubehör
Siemens
8WH90502BA04
ab € 20,08*
Zubehör
Siemens
8WH90502AA04
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.