|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-8WD44235AK050AF0 Herst.-Nr.: 8WD44235AK050AF0 EAN/GTIN: 4047621064413 |
| | |
|
|  |  |
 | Komplettgerät Signalsäule, oben: Dauerllicht, blau, mitte: Dauerllicht, grün, integrierte LED 24V AC/DC, unten: Blitzlichtelement, klar, integr. Blitzlichtelektronik 24V DC, Anschlusselement für Rohrmontage, Rohr, 250 mm, Fuß, Kunststoff Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design. Weitere Informationen:  |  | Außendurchmesser: | 70 mm | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP65 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Signalgerät, LED Signalturm, Signalsäule, LED Signalsäule, LED Rundumwarnleuchte, Akustikmodul |
|  |  |
| |