Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme 1-polig isoliert, 630A Zu-/Abgang 2x50-240/2x50-185mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8JK406
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8JK406
EAN/GTIN:
     4001869359090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
siemens klingeltrafo
klingeltrafo
Klemme 1-polig isoliert, 630A Zu-/Abgang 2x50-240/2x50-185mm2 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A. ALPHA - der Systemgedanke zählt. Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439 und basieren auf einer gemeinsamen Plattformstruktur mit umfangreichen Ausführungen bis 1250 A. Aufgrund der Plattformstruktur und dem modularen Aufbau können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Dies erleichtert die Planung und Montage. Die Bestückung erfolgt individuell und projektspezifisch. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation der Energieverteiler und Installationsverteiler ALPHA.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: ALPHA, Insta-Verteiler, Installationsverteiler, Stromkreisverteiler, Verteiler, DIN 61439, Standverteiler, Wandverteiler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.