Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON powermanager Systempaket bestehend aus SENTRON powermanager Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-7KN27155CE400YC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KN27155CE400YC0
EAN/GTIN:
     4001869589992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungssoftware
Programmbaustein
Wartungsfunktion
Projektierungssoftware
SENTRON Powermanager Systempaket bestehend aus SENTRON Powermanager Software download Lizenz via email inklusive 5 x PAC2200 1A/5A Variante, Modbus TCP 7KM2200-2EA30-1EA1
Weitere Informationen:
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Diagnosefunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Mit Datenerfassungsfunktion:
true
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
true
Technologische Funktion integriert:
false
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Projektierungsfunktion integriert:
true
Positionierfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
true
Bewegungsfunktion integriert:
false
Simulationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
true
Geeignet für Zielsystem HMI:
true
Geeignet für Zielsystem PC:
true
Geeignet für Zielsystem SPS:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mehrsprachig:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Wartungsfunktion integriert:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.568,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,01*
€ 2.051,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,26*
€ 2.013,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,96*
€ 1.942,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,55*
€ 1.902,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,76*
€ 1.866,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA20105JP360AA0
ab € 620,43*
Zubehör
Siemens
3VA20105JP460AA0
ab € 741,59*
Zubehör
Siemens
3VA20105JP420AA0
ab € 725,31*
Zubehör
Siemens
3VA20105JP320AA0
ab € 606,84*
Zubehör
Siemens
3VA20105JQ320AA0
ab € 753,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.