Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICAM P850 Multifunktionsmessgerät, Basismessungen, Hutschienengehäuse, ohne Display, RS485 - Modbus RTU, Frontschutzklasse: IP20, Modbus TCP und I...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-7KG85000AA102AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KG85000AA102AA0
EAN/GTIN:
     4025515616146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzqualitätsmessgerät
Netzqualitätsanalysegerät
Netzqualitätsrecorder
SICAM P850 Multifunktionsmessgerät, Basismessungen, Hutschienengehäuse, ohne Display, RS485 - Modbus RTU, Frontschutzklasse: IP20, Modbus TCP und IEC 61850 Server Das Multifunktionsmessgerät SICAM P850 dient zur Erfassung, Anzeige, Auswertung und Übertragung von gemessenen elektrischen Größen wie Wechselstrom, Wechselspannung, Frequenz, Leistung, Harmonischen etc. Die Messgrößen können über die Kommunikationsschnittstellen zu einem PC und zur Leittechnik ausgegeben oder auf einem Display angezeigt werden. Zusätzlich zur Überwachungsfunktion bietet SICAM P850 als All-in-One-Gerät eine Schreibfunktion: Messwerte können in parametrierbaren Zeitintervallen mit diversen Schreibern, z. B. Power Quality- und Störschreibern, aufgezeichnet werden.
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
42.5 Hz
Nennspannung (Un) N-L:
400 V
Nennspannung (Un) L-L:
690 V
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
false
Mit Firmware-Signatur:
false
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0,5S
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Versorgungsspannung bei DC:
250 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Abtastfrequenz:
10240 Hz
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.204,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,28*
€ 1.556,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,66*
€ 1.539,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,04*
€ 1.491,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,60*
€ 1.459,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,67*
€ 1.433,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.