Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

IE FC TP Std. Leitung GP,4x2,1000m,Cat6A,PVC,robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18782AU10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18782AU10
EAN/GTIN:
     4019169857406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
IE FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2 (Type C), TP- Installation Leitung CAT6A zum Anschluss an IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG24, Liefereinheit 1000m. SIMATIC NET IE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 24, Type C)Leitung für Gigabit-fähiges Verkabelungssystem, mit starren Adern zur festen Verlegung. Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau (Roboter-, Schleppkettenapplikationen), in der Energieautomatisierung, in der Öl- und Gasförderung, Windanlagen.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung. RoHS-konform, frei von lackbenetzenden Stoffen. Kategorie 6 (Cat6) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. UL-Zulassung. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 85 °C
Anzahl der Verseilelemente:
4
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Verseilelement:
Paare
Kategorie:
6
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
NVP-Wert:
67 %
Ader-Zahl:
8
Weitere Suchbegriffe: IE FC TP Standard Cable GP 4x2, RJ45 Plug, FC, FastConnect, Fast Connect, GP, General Purpose, AWG24, AWG 24, TP, Twisted Pair, Standard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.674,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.674,30*
€ 3.182,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.638,76*
€ 3.140,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.599,19*
€ 3.093,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,48*
€ 3.041,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,88*
€ 2.998,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.500,35*
€ 2.975,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.