Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energy Cable, 5-adrige Energieleitung, Litze 5x1,5 mm2, schleppfähig, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18308AH10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18308AH10
EAN/GTIN:
     4019169403832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energy Cable
7/8"
5x1
5
Energy Cable, 5-adrig Energieleitung, Litze, 5x 1,5 mm2, schleppfähig Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETEnergy Cable 5 x 1,5
Weitere Informationen:
Mantel-Farbe:
grau
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Energieleitung, Energie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4555*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,4755*
€ 5,32585
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,2055*
€ 5,00455
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,4555*
€ 4,11205
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.