Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangsdrossel 45,0 A, 0,1990 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6SE64003TC038DD0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64003TC038DD0
EAN/GTIN:
     4019169449335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgangsdrossel
Drosselspule
drosselspule
MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 38A (HO/CT)/45A (LO/VT) stand-alone FS D-0,82 MH Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120, sowie den MICROMASTER 4. Ausgangsdrosseln werden zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit (du/dt) bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt) eingesetzt. Die Ausgangsdrossel deckt den dreiphasigen Spannungsbereich 3AC 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSC steht sie als Unterbau zur Verfügung. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinamics, G120, Siemens, Micromaster, Micromaster 4, Sinamics G, Sinamics G120, Umrichter, Frequenzumrichter, Standardumrichter, Automobil, Textil, Druck, Chemie, Industriebereich, Gewerbebereich, Fördertechnik, Förderbänder, Heber, Senker, Aufzüge, Hallenkran, Schiffsantrieb, Seilbahn, Mischer, Mühlen, Kneter, Extruder, Schlauchbeutelmaschine, Regalbediengerät, Hydraulikpumpen, Dosierpumpen, modularer Frequenzumrichter, modular, Motordrossel, Drossel, Ausgleichsströme, Spannungssteilheit, IEC 81346-2, Begrenzung oder Stabilisierung von Energ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,59*
€ 405,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,51*
€ 390,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,35*
€ 384,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,15*
€ 373,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.