Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AI-8511 ANALOGE EINGABE (3XU(LOPO),3XI(LOPO))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6MF28511AA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6MF28511AA00
EAN/GTIN:
     4025515637738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens
AI-8511 ANALOGE EINGABE (3XU(LOPO),3XI(LOPO))
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
false
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
true
Breite:
30 mm
Tiefe:
124 mm
Höhe:
132 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Ausgang, Spannung:
false
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Sicherheitsgerichtete SPS - Analoges Ein, Analoger Eingang, Eingabebaugruppe, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, Analoger Ausgang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsger. SPS-Analoges Ein-/Ausgan, Sicherheitsgerichtetes SPS-Analoges Ein-, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,45*
€ 631,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.